※使用例

8208234 人通口枠 NSP 28880899 8208234 人通口枠 NSP 28880899

人通口枠

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)450 長さ(mm)500 注文コード28880899 品番8208234
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は高さ・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)
人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。
型枠を組み付け後、簡単に設置できます。
一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。

用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)500 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)450
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※人通口枠には必ず人通口枠吊金具を使用してください。
※鋼製型枠には浮上防止金物で固定してください。
※木枠には釘等で固定してご使用ください。
※吊金具は付属しておりません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする