型枠(45〜72mm)シングル鉄筋ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様(段差)150 注文コード28881276 品番8205403
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。
底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。
M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。
型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。
基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。

用途
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
仕様(段差)150 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 径(mm)5
関連資料:(0.2MB)(1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※シングル鉄筋ベース底板は別売りです。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※シングル鉄筋ベースを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする