型枠(45〜72mm)M型鉄筋ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様(段差)150 注文コード28881416 品番8325105
参考基準価格(税別)¥27,760 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。
ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。
防錆材を使用し長期保管に適しています。

用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 仕様(段差)150 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 幅(mm)(下幅)230 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)主筋受:70 タイプ巾止受具有り 上幅(mm)280
関連資料:(0.18MB)(1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※M型鉄筋ベースを設置する場合はコーナー部、T字部=455mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする