鉄ベース枠 2000パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(3枚) 注文コード28881818 品番8208515
参考基準価格(税別)¥21,010 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。
剥離性、耐久性は抜群。
かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。
上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。

用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)2000 幅(mm)25 高さ(mm)260 板厚(mm)1.6
関連資料:(0.16MB)
注意
※鉄ベース枠を使用する場合は、別売の鉄ベース枠支持棒を打ち込むか、樹脂スペーサーを使って固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする