鉄ベース枠 1125パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1束(8枚) 注文コード28881836 品番8202029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,170
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。
剥離性、耐久性は抜群。
かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。
上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。

用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)1125 幅(mm)25 高さ(mm)210 板厚(mm)1.6
関連資料:(0.16MB)
注意
※鉄ベース枠を使用する場合は、別売の鉄ベース枠支持棒を打ち込むか、樹脂スペーサーを使って固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28881836 8202029 11141631 8215670 鉄ベース枠 1125パネル NSP 鉄ベース枠 1125パネル NSP 1束(6枚) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする