ストロングサポーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28881967 品番8205229
参考基準価格(税別)¥14,920 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。
Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。
外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 伸縮範囲(mm)(最小)457 口径(mm)30 伸縮サイズ(mm)(最小)757 枠寸法(mm)(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
関連資料:(0.28MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする