フィットサポーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(10本) タイプ木枠用の型枠通り出し用サポーター 注文コード28882019 品番8205616
参考基準価格(税別)¥75,760 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)
外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!
Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。
狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき タイプ木枠用の型枠通り出し用サポーター 伸縮範囲(mm)(最小)1067 伸縮サイズ(mm)(最小)1327 枠寸法(mm)(対応型枠最小)800、(対応型枠最大)950
関連資料:(0.22MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする