曜日別特売
8000649 NSPコンパネクランプ アタッチメント NSP 28882116

 

8000649 NSPコンパネクランプ アタッチメント NSP 28882116
8000649 NSPコンパネクランプ アタッチメント NSP 28882116
8000649 NSPコンパネクランプ アタッチメント NSP 28882116

NSPコンパネクランプ アタッチメント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード28882116品番8000649
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。
コンパネクランプに取付ける事で2~22mmの長さをクランプすることが可能です。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。材質亜鉛鋼板長さ(mm)56幅(mm)40厚さ(mm)40
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※コンパネクランプアタッチメント2~22mm用だけではクランプする事は出来ません。
※別売りコンパネクランプに取り付ける事で、2~22mmまでをクランプする事が可能になります。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする