鋼製遣り方 ポール1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード28882125 品番8327770
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材
固い地盤でも設置できます。
繰り返し使用できるので経済的です。
鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。

用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)1200 径(mm)35
関連資料:(0.15MB)
注意
※鋼製のポール1200にアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する場合は別売りのコーナーセッター、ストレートセッターを取り付けてご使用下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする