8327797 鋼製遣り方 フリーセッター NSP 28882168

8327797 鋼製遣り方 フリーセッター NSP 28882168
8327797 鋼製遣り方 フリーセッター NSP 28882168

鋼製遣り方 フリーセッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード28882168品番8327797
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材
繰り返し使用できるので経済的です。
アルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部の固定に使用出来ます。

用途基礎工事現場等で使用する遣り方のアルミ貫定規もしくは木製貫板の交差部を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40寸法(mm)(噛み口)55
関連資料:(0.15MB)
注意
※固定幅は30~55mmまでになります。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする