生コンホッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28882247 品番8107113
参考基準価格(税別)¥15,410 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。
最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。
シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。

用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)150
関連資料:(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基礎幅110〜200mm程度まで使用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする