NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
アワシャットスマート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28882256
品番
8205441
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。
脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。
電源不要・持ち運びに便利です。
用途
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
750
幅(mm)
140
厚さ(mm)
1.6
関連資料:
(0.1MB)
注意
※コンクリート打設後に硬化が始まる前に、小さく上下にゆすりながら挿入し、希望の深さに辿り着いたら上下にゆすりながらゆっくり引き抜いてください。
※型枠面に押し当てるようにしてください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません