樹脂スペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80個) 注文コード28882265 品番8208208
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。
布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
ベース枠設置作業の効率化が図れます。
設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。
鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。
鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。

用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 幅(mm)(被り幅B)80 厚さ(mm)(被り厚さA)60 幅W2(mm)(被り幅C)85 径(mm)鉄筋:D10、13
関連資料:(0.16MB)
注意
※樹脂スぺーサーを約1m間隔で両サイドのベース補助筋に取付けて下さい。
※鉄ベース枠を重ねた箇所には必ず設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする