エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone XR/フルカバーガラスフィルム/ゴリラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28882316
品番
PM-A18CFLGGRGOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液晶画面を隅から隅まで保護できる!端末の液晶画面と同じ、強靱なGorilla(R)ガラスを採用しています。ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone2018/6.1インチ用液晶保護ガラスです。
対応機種
iPhone XR
セット内容
液晶保護フィルム(Gorilla(R)ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
色
ホワイト