樹脂スペーサー 160H 99

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード28882317 品番8325668
参考基準価格(税別)¥29,550 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。
布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
スペーサーをベース補助筋に取り付けます。
スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。

用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 幅(mm)(被り幅)80 厚さ(mm)(被り厚さ)65 径(mm)鉄筋:D10
関連資料:(0.11MB)
注意
※鉄筋の被り厚を確保する事しか出来ませんので、型枠は杭等で固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする