Wストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16本) 注文コード28882360 品番8205446
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。
膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。
高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。
凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)
打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。
吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。
先端ノズルが着脱式となっております。
Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2〜3m/本。

用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。 材質アスファルト水性エマルジョン 長さ(mm)315 容量(cc)330 径(mm)50
関連資料:(0.21MB)
注意
※コンクリートの打継面にある木屑、砂利、砂、レイタンスなどを水洗い除去してください。
鉄骨の場合は、ワイヤブラシで錆などを除去してください。
コーキングガンを使用して、切れ目のない様に打継面へ押し出して2〜3m/本を目安に塗布して下さい。
施工後表面が硬化するまで、通常24時間(季節、環境により変わる)以上は、水に接しないようにして下さい。
24時間以内に降雨が予想される場合は、施工を見合わせて下さい。
施工面に水が流れている場合は、仮止めしてから施工してください。
施工面の水溜まりは除去してから施工して下さい。
施工面が湿っている程度であれば施工可能です。
凍結させないように5℃以上で保管、施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする