天端ターゲット2 横筋用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード28882396 品番8210709
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。
コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。
コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)
コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。
横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。
工具を使わず、簡単に取り付けることができます。

用途
基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。
土間コンクリートにも使用可
材質樹脂 高さ(mm)185 径(mm)鉄筋:D19、22
関連資料:(0.23MB)
注意
※別売の専用ドライバー(天端ターゲット用ドライバーまたはNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)を使用して測定してください。
コンクリート打設時に直接コンクリートを掛けないでください。
鉄筋が下がらないようにスペーサー等で固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする