天端ターゲット用ドライバー2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)440 注文コード28882448 品番8120759
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。
先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。
ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。
ノブには気泡管が付いています。
回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。

用途
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。
ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット
材質樹脂、アルミ 長さ(mm)440 径(mm)53
関連資料:(0.14MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする