8205331 天端ドライバー用スケールセット部品 NSP 28882518

 

8205331 天端ドライバー用スケールセット部品 NSP 28882518
8205331 天端ドライバー用スケールセット部品 NSP 28882518

天端ドライバー用スケールセット部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード28882518品番8205331
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。
光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。

用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130
関連資料:(0.14MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする