鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(200本) 注文コード 28882624 品番 8108234
参考基準価格(税別)¥34,220 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
パネル受部に釘穴が空いています。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 幅(mm)基礎幅:120 厚さ(mm)型枠:55
関連資料:(0.19MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする