ソフトシャンプー 超濃縮

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード28882710 品番SS-20
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。
非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。
ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。
手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。
コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。

用途カーシャンプー 内容量(L)2 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする