エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhoneXR ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28882833
品番
PM-A18CHVCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインをそのままに、衝撃から守るTRANTECT(トランテクト)シリーズ。ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone2018/6.1インチ用耐衝撃ハイブリッドケースです。
色
ブラック
対応機種
iPhone XR
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)