エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhoneXR ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28882849
品番
PM-A18CHVCCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインをそのままに、衝撃から守るTRANTECT(トランテクト)シリーズ。ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone2018/6.1インチ用耐衝撃ハイブリッドケースです。
色
クリア
対応機種
iPhone XR
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)