アルファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 28882929 品番 NW-500-4L
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス
ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します
塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。
汚れや手垢などをつきづらくします。
静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。

内容量(L)4 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、保護、洗浄
注意
※用途以外に使用しないでください。
※塗装面、ガラス面の砂や泥などは、あらかじめ水洗いをして、取り除いてください。
※使用前及び、使用中に容器をよく振ってください。
※炎天下やボディが熱い時は、シミ、色ムラが発生したり、拭き取り困難になりますので、使用しないでください。
※気温が0度以下の時には使用しないでください。
※再塗装や老化、劣化した塗装面は、色落ちや拭き取りにくくなることがありますので、使用を控えるか目立たない所で試し塗りして、テスト後安全を確認してから使用してください。
※液をつけたまま放置しないでください。
※使用後に塗装作業をする場合は、十分に脱脂してから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする