DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード28883096 品番EFDELTA2Max-JP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg)約23 出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続Wi-Fi、Bluetooth 入力AC:100〜240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm)49.7×24.2×30.5 バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間5年 充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)2048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする