コードレスマルノコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28883394 品番UCL18V-53H
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両手でしっかり握れる安全設計のデザインです
滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です
安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです
切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです
別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです
他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です

用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする