BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削(電動)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削用部品
ベースプレート100x110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28883410
品番
2608601446
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
<品番2608601442と2608601443のラバーパッド用ベースプレート
適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
用途
一般的な研磨作業に
仕様
正方形
質量(g)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×110×10
RoHS指令(10物質対応)
対応