ベースプレート100x150デルタ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28883428 品番2608601448
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

品番2608601445のラバーパッド用ベースプレートデルタ形
適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13

用途一般的な研磨作業に 仕様デルタ形 質量(g)72 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×150×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする