オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28883437 品番MCP-13SLMA
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。

用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm)約220 質量(kg)約12 高さ(mm)約500 出力(W)50Hz:340・60Hz:360 種類静音 奥行(mm)約520 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)13 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0〜0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
注意
※連続運転可能な時間は30分です。連続運転時間を超えて使用すると、寿命が短くなったり、故障・事故の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。
※電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。
※本製品は家庭用です、業務用ではご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
車作業

急きょ必要だったので、早期にとどいてたすかったし安価だったのでよかった。

2人が参考にしています
2025-05-15
用途:
ラミネート加工時 圧力をかける
中川フォトテック株式会社 様 (製造業)

大変やかましい 静音タイプの表示は間違っている
コンプレッサーを4台の購入しましたが 一番やかましい

6人が参考にしています
2024-10-22
用途:
軽作業時に使用
サービス業

埃飛ばし、水滴など吹き飛ばすときに使用しています。
屋内使用でも問題ない作動音だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
28883437
2024-05-08
用途:
洗車後の水分を飛ばすのとサンドフラスト用に購入
製造業

意外と軽く先ずは洗車後の水を飛ばすのに使用しました。使用中に空気が少なくなると自動で補充しますが使用中は継続して使えるので作業を止めることなく使用できました。
サンドブラストは他の必要なものも買い求め済みですが使用した際は別商品のレビューに投稿します。

1人が参考にしています
対象商品:
28883437
2024-05-07
用途:
機械のメンテナンス

小さくて持ち運びできるので良い、出張修理でも重宝します

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする