00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883577
00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883577
00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883577
00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883577

ETベーシックカラーブルゾン

(18件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4XL
内容量1枚注文コード28883577品番00051-ET
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

しっかりした生地感と光沢感が魅力

ホワイトサイズ4XL裄丈(cm)98種別ブルゾン混率(%)ナイロン100着丈(cm)80身幅(cm)76生地異形糸タフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45533354
2020-03-30
用途: 汚れ作業時に使用

汚れが目立たずに照度良い着心で大変良かったと思います。

対象商品 : 45533512
2019-04-01
用途: 農作業

シルバーを注文して届きましたが、イメージがちょっと違いました、でも、着た感じは軽くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45532891
2018-12-19
用途: 作業時
KSオート自動車・二輪車・自転車関連業

薄手で動きやすく寒い時など上に防寒ジャンバーを着ても邪魔にならないのでいいです

対象商品 : 45533126
2018-04-08
用途: 春夏用のバイクツーリング用
運輸・通信業

これから始まるオートバイでの旅路に備えて注文しました。
感想としましては、防水スプレーなどを使用すれば多少の雨でも大丈夫そうですし、風とおりもよく重宝できそうです。
また、防風にどの程度耐えられるのかはまだ未知数ですが、縫製も頑丈そうなのでまずは安心しております。

1が参考にしています
対象商品 : 45533083
2017-10-22
用途: 風が冷たい日
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと風が寒いなと感じた日はこれ着てます。軽量なので便利です。

対象商品 : 45533013
2017-07-10
用途: 少々肌寒い時のバイク乗車時、風防として。
製造業

軽くて着易く、作りも値段を考えると十分と思います。

対象商品 : 45533327
2017-04-25
用途: ウインドブレーカーとして

薄いが風を通しにくい。
明るい黄色のものは被視認性抜群でライダーの重ね着用にもお薦め。
生地由来のちょっとガサガサ感だけ☆一つ減。

1が参考にしています
対象商品 : 45532943
2016-10-27
用途: 春秋の上着
ジーケーサービス

薄いので防寒にはなりませんが、安い割には色合いも良く気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする