※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28884478 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28884478 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28884478 00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28884478

RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28884478 品番 00061-RSJ
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)94 身幅(cm)69 レッド サイズ2XL 種別ジャケット 機能透湿撥水、反射素材 生地表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする