※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28884487
品番
00061-RSJ
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
95
身幅(cm)
73
色
レッド
サイズ
3XL
種別
ジャケット
機能
透湿撥水、反射素材
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ