※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1着
1枚
色
ネイビー
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
ブルー
ネイビー
サックス
ゴールドイエロー
シルバーグレー
ライム
サイズ
2XL
M
XL
L
2XL
全135種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28884715
品番
00061-RSJ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
身幅(cm)
69
色
ネイビー
サイズ
2XL
種別
ジャケット
機能
透湿撥水、反射素材
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ