PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
28885344
品番
802-13A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。
塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、ステイン、撥水
主な用途
内外装・木部塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ローラー部)
ポリエステル