未来工業
未来工業の ガス配管部材
未来工業の ガス機器パーツ
エネモール 配管モール ミルキーホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2.1m)
注文コード
28885369
品番
GML-10M
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
【ステンフレキ】10A
全長(mm)
2100
寸法H(mm)
21
寸法B(mm)
24
銅管径(Φmm)
(被覆)8
適合パイプ外径(Φmm)
17
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595