※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885519 00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885519 00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885519 00068-RSV RSVリフレクスポーツベスト Printstar(トムス) 28885519

RSVリフレクスポーツベスト

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ サイズ3XL 注文コード28885519 品番00068-RSV
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズなど145種類から選べます 他の種類を見る

機能性を重視したハイパフォーマンスベスト

オレンジ サイズ3XL 着丈(cm)77 機能透湿撥水、反射素材 素材ポリエステル 身幅(cm)66 生地表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28885239
2023-07-07
用途:
普段着

サイズは少し大きめと裏メッシュ部分が少ない以外は満足できます

対象商品:
88180522
2020-03-23
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

着心地も良く、手触りも良いです。色もそれ程派手では無く動きやすいです。内ポケットがあれば、よかったなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする