トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスストレートパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28885667
品番
CM524-88
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
胸ポケットはペンのインク汚れが目立ちにくいネイビー配色を採用。腰ポケットはメモ帳もラクラク入る大きめのポケット、右ポケット内には印鑑ポケット付。パンツは膝部分の生地が2重になっています。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
制菌加工、制電、スーパーストレッチ、防縮、吸汗、速乾、軽量、透け防止
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76〜82
ヒップ(cm)
110
松吉医科器械コード
24-6516-01