オンワード商事
オンワード商事の ユニフォーム・シューズ
オンワード商事の ユニフォーム
オンワード商事の ナースウェア
レディスパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28885789
品番
PO-2011
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
優雅なラウンドカラーで繊細な印象を与える、上品なストレートラインです。ポケット口も丸みのあるダブルフラップで可憐に。裏綿二重織り素材で透けにくく安心。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚、吸水、速乾、形状安定
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
63〜74
ヒップ(cm)
96
松吉医科器械コード
24-6518-00