スクラブ(女性用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28886123 品番 HS-8021
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。

ミディアムブルー×ネイビー サイズLL 仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)71 裄丈(cm)44.5 松吉医科器械コード24-5362-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする