※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オンワード商事
オンワード商事の ユニフォーム・シューズ
オンワード商事の ユニフォーム
オンワード商事の スクラブ
スクラブ(女性用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28886148
品番
HS-8022
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
色
ペパーミントグリーン×ダークグリーン
サイズ
S
仕様
制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
39.5
松吉医科器械コード
24-5362-05