トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
キラクケアスクラブ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28886559
品番
CR152-59
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
ニット素材で動きやすい豊富なカラー展開のスクラブです。かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
色
オレンジ
サイズ
3L
仕様
制電、吸汗速乾、防透、防縮
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
79
松吉医科器械コード
24-4258-05