キラクケアスクラブ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28886708 品番 CR152-30
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,567
販売価格(税別)
5,970

ニット素材で動きやすい豊富なカラー展開のスクラブです。かがんでも胸が見えにくい胸あて付。

ブラウン サイズM 仕様制電、吸汗速乾、防透、防縮 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 松吉医科器械コード24-4258-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする