トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
キラクニットシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
28886753
品番
CR155-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。
色
イエロー
サイズ
S
仕様
防縮、吸汗、速乾
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
62
松吉医科器械コード
24-6531-01