キラクニットシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズLL 注文コード28886787 品番CR155-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。

イエロー サイズLL 仕様防縮、吸汗、速乾 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)76 松吉医科器械コード24-6531-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする