トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
キラクニットシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28886848
品番
CR155-40
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。
色
グラスグリーン
サイズ
LL
仕様
防縮、吸汗、速乾
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
76
松吉医科器械コード
24-6531-02