キラクニットシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28886909 品番 CR155-72
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。

グレイッシュブルー サイズLL 仕様防縮、吸汗、速乾 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)76 松吉医科器械コード24-6531-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする