アイテックス
アイテックスの 手袋・マスク・感染予防
アイテックスの 検診衣・患者衣
カテーテル検査用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
28887103
品番
CTP-01
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
カテーテルの処置の際に着用するディスポ検査パンツ。
サイズ
フリー
タイプ
パンツA
混率(%)
不織布(ポリプロピレン)
股下(cm)
130
ウエスト(cm)
フリー
松吉医科器械コード
24-6536-00