D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースウェア
抗ピル長袖カーディガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28887173
品番
D-1001
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新色追加で20色から選べる定番カーディガン。毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
オリエンタルネイビー
サイズ
5L
仕様
抗ピル加工、静電気防止
胸囲(cm)
130
混率(%)
アクリル70・毛30
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
洗濯方法
洗濯○(弱)
松吉医科器械コード
23-7563-06