※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースウェア
抗ピル長袖カーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
サイズ
5L
注文コード
28887198
品番
D-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
新色追加で20色から選べる定番カーディガン。毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
オレンジ
サイズ
5L
仕様
抗ピル加工、静電気防止
胸囲(cm)
130
混率(%)
アクリル70・毛30
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
67
洗濯方法
洗濯○(弱)
松吉医科器械コード
23-7563-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28887198
D-1001
34606555
D-1001
抗ピル長袖カーディガン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1着
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました