※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗ピル長袖カーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル サイズ5L 注文コード28887338 品番D-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

新色追加で20色から選べる定番カーディガン。毛玉ができにくい抗ピル加工。

パープル サイズ5L 仕様抗ピル加工、静電気防止 胸囲(cm)130 混率(%)アクリル70・毛30 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 洗濯方法洗濯○(弱) 松吉医科器械コード23-7563-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28887338 D-1001 34606835 D-1001 抗ピル長袖カーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 抗ピル長袖カーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 1着 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする